Panasonic(パナソニック)
PiPit調光シリーズ LEDダウンライト 一般屋内用
質量(kg)
1.6
タイプ
550形
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
光源色
温白色
識別記号
G13
埋め込み寸法(mm)
Φ200
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
高演色:85
配光タイプ
拡散
内容量
1台
注意
※電源ユニットが別途必要です。(別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13365724
NDN66822S
¥
48,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください