Panasonic(パナソニック)
ボーダーハンガー【受注生産品】
材質
アーム受・アイボルト:鋼材
質量(kg)
1.6
色
ブラック仕上
材質(本体)
鋼板(ブラックつや消し塗装)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13365740
NK31004
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください