Panasonic(パナソニック)
フラッドライト 本体【受注生産品】
付属品
フィルタフォルダ(W224・H290)落下防止ワイヤー・ランプ破片飛散防止ガラス
長さ(mm)
229
幅(mm)
230
質量(kg)
3.3
取付
パイプ取付型
種類
舞台演出用
ランプの種類
電球:J100V500W・Fランプ1灯用(R7S)、J100V300W・Fランプ1灯用(R7S)
電源ケーブル
キャブタイヤケーブル1.0m付・C型20Aプラグ付
内容量
1台
注意
※ランプ別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13365864
NQ36143Z
¥
63,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください