曜日別特売

メッシュパネル落下防止金具【受注生産品】

メッシュパネル落下防止金具【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)メッシュパネル落下防止金具【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
ホワイト材質(本体)亜鉛鋼板質量(g)25タイプ両側用内容量1個
注意
※本金具は、メッシュパネル線径Φ4、Φ5、Φ6又は格子寸法#50、#100の兼用です。
※メッシュパネル1枚につき、4ヶ所メインTバーに取り付けて、確実にかしめて下さい。
※取付位置は、メインTバーの端部で、ジョイナ等に当たらない位置として下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13366117NS03411
オープン
519
571(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする