Panasonic(パナソニック)
電源ユニット
質量(kg)
0.4
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
(調光/非調光)V145.4
入力電圧(V)
100/200/242
出力電流(A)
(調光/非調光)0.136
調光率(%)
1~100
内容量
1台
注意
※このLED電源ユニットは、別売の専用灯具と組合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13366160
NTS90251LJ9
¥
18,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください