Panasonic(パナソニック)
蓄電池【受注生産品】
蓄電池タイプ
Ni-MH:1.2V1200mA20個
質量(kg)
1.0
種類
トンネル灯用
定格電圧(V)
24
バッテリー容量(mAh)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13366187
NYK70001
24
1200
¥
55,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください