NACHI(不二越)
アクアREVOミルステンレス用 4枚刃 Gタイプ
新開発の溝形状エアーフルートを採用
切削速度や送り量を上げても噛み込みによる傷がなく、安定した加工面を実現。切りくず排出性に優れ、切削抵抗と加工熱を抑制し、欠けや摩耗が少なく、長寿命。
材質
超硬
刃数
4
表面処理
REVO M
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
38/41
内容量
1本
関連資料:
(0.58MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13308534
RVMSUS4030G-2.5D
45
7.5
6
3
¥
6,510
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
13308550
RVMSUS4040G-2.5D
45
10
6
4
¥
6,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
13308559
RVMSUS4050G-2.5D
50
12.5
6
5
¥
7,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
13308568
RVMSUS4060G-2.5D
50
15
6
6
¥
7,880
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
13308577
RVMSUS4080G-2.5D
60
20
8
8
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
13308586
RVMSUS4100G-2.5D
70
25
10
10
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
13308595
RVMSUS4120G-2.5D
75
30
12
12
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
13308604
RVMSUS4160G-2.5D
90
40
16
16
¥
39,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
13308620
RVMSUS4200G-2.5D
100
50
20
20
¥
56,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アクアREVOミル ステンレス用
参考になった