窓口インターホン 2WAYタイプ

窓口インターホン 2WAYタイプ - MCO窓口インターホン 2WAYタイプ - MCO窓口インターホン 2WAYタイプ - MCO窓口インターホン 2WAYタイプ - MCO窓口インターホン 2WAYタイプ - MCO窓口インターホン 2WAYタイプ - MCO窓口インターホン 2WAYタイプ - MCO窓口インターホン 2WAYタイプ - MCO

パーティションやマスク越しでも声をはっきり伝える窓口インターホン
ソーシャルディスタンスを保っての会話をサポート
窓口業務に最適なインターホン
マスク越しやパーティション越しの会話を快適に
ボリュームダイアル搭載
選べる親機の設置場所
ピンマイク同梱
会話の録音が可能
簡単取付 工事不要で設置が簡単です。

仕様【マイク集音範囲】親機/子機:約20cm、ピンマイク:約30cm付属品専用ACアダプタ、専用ピンマイク、取り付けテープ(親機、子機)、ゴム足、ケーブルホルダー、取扱説明書兼保証書材質親機:アルミ合金、子機:ABS質量(g)親機:約278、子機:約244(ケーブル含む)出力(W)【スピーカー】親機:最大4、子機:最大10電源(V)DC12(付属ACアダプタにて給電)ケーブル長(m)子機:約1.9、ピンマイク:約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:約79×116×27(突起部除く)、子機:約84×119×33(突起部除く)周波数特性親機/子機:20Hz-16KHz、ピンマイク:100Hz-10KHz入力感度親機/子機:-46±2dB、ピンマイク:-47±3dB外部出力端子3.5mmステレオミニ保証期間お買い上げ日から1年間入力端子外部:3.5mmステレオミニ指向性【親機/子機】マイク:全(無)指向性、ピンマイク:単一指向性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13376039APU-02/BK
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする