FAX用感熱ロール紙 A4 0.5インチ 30M

FAX用感熱ロール紙 A4 0.5インチ 30M - MCOFAX用感熱ロール紙 A4 0.5インチ 30M - MCOFAX用感熱ロール紙 A4 0.5インチ 30M - MCOFAX用感熱ロール紙 A4 0.5インチ 30M - MCOFAX用感熱ロール紙 A4 0.5インチ 30M - MCOFAX用感熱ロール紙 A4 0.5インチ 30M - MCO

各メーカー共用タイプ FAX用感熱ロール紙
A4サイズ / 巻芯径0.5インチ / 長さ30mに対応
横幅A4サイズ(210mm)、巻芯径0.5インチ(約12mm) 、長さ30mの感熱ロール紙が使用できるFAXに対応しています。

幅(mm)210(A4サイズ)長さ(m)30芯径(inch)0.5(1/2)(約12mm)内容量1個
注意
※A4/巻芯径1インチ(約25mm)/長さ30mの感熱ロール紙が使用できるFAXで、給紙方法がトレイ式(芯管を挿し込まない方式) の機器にもご使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13376109FXK30AH-1
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする