曜日別特売

高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ

高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ - 日本緑十字社高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ - 日本緑十字社高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ - 日本緑十字社高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ - 日本緑十字社高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ - 日本緑十字社高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ - 日本緑十字社高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ - 日本緑十字社高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ - 日本緑十字社

高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。

用途停電時における避難誘導のサポート用品として。厚さ(mm)0.6タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
関連資料:(5.22MB)
注意
※屋外使用時はオーバーラミ等、表面・端部保護が必要になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用場所
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13367964072010グリーン屋外使用可2550.6アクリル樹脂+マイクロプリズム、蓄光剤13.5N/10mm反射、蓄光安全用
9,750
8,998
9,898(税込)
当日出荷
地域運賃
13367980072011グリーン屋外使用可5050.6アクリル樹脂+マイクロプリズム、蓄光剤13.5N/10mm反射、蓄光安全用
19,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
地域運賃
13367989072012グリーン屋外使用可10050.6アクリル樹脂+マイクロプリズム、蓄光剤13.5N/10mm反射、蓄光安全用
39,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする