曜日別特売

PETボトル再利用標識(4ヵ国語標示)

PETボトル再利用標識(4ヵ国語標示) - 日本緑十字社PETボトル再利用標識(4ヵ国語標示) - 日本緑十字社PETボトル再利用標識(4ヵ国語標示) - 日本緑十字社PETボトル再利用標識(4ヵ国語標示) - 日本緑十字社PETボトル再利用標識(4ヵ国語標示) - 日本緑十字社PETボトル再利用標識(4ヵ国語標示) - 日本緑十字社PETボトル再利用標識(4ヵ国語標示) - 日本緑十字社PETボトル再利用標識(4ヵ国語標示) - 日本緑十字社

日本国内で消費され回収された使用済み「指定PETボトル」を再生したPET樹脂であるフレークを、商品の「主要構成部材」の減量として一部ないし全てを利用しているもので、「PETボトルリサイクル推奨マーク認定基準」に適合している商品です。
だれもが識別しやすいユニバーサルデザインカラーを採用しております。

用途当該情報の明示(指示)に。材質PETボトルリサイクルボード質量(g)180寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1取付け方法ビス止め言語表示4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)標示取付穴径(mm)3×4ヵ所内容量1枚
関連資料:(6.05MB)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13368174410001関係者以外立入禁止
1,380
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13368190410002立入禁止
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13368199410003足もとに注意
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13368208410004頭上注意
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13368217410005開口部注意
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13368226410006安全帯使用
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13368235410007保護帽着用
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13368244410008消火器
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13368260410009消火器↓
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13368269410010最大積載荷重
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13368278410011整理整頓
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13368287410012安全第一
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする