変換名人
HDMI変換アダプタ
HDMIをDVIに変換するアダプタです。
HDMIモニターをDVIの端子に接続できます。
色
ブラック
規格
HDMI ver1.4
コネクタ形状
HDMI(メス) - DVI(24+1ピン メス)
加工
金メッキ
オス形状
HDMI
メス形状
HDMI(メス)・DVI(24+1ピン/メス)
変換タイプ
メス-メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13373485
HD8845
¥
939
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください