変換名人
変換ケーブル
PS/2をUSBAに変換するアダプタです。
PS/2端子のマウス/キーボードを同時に1つのUSBで接続できます。
色
アイボリー
コネクタ形状
PS/2×2 - USB A
インターフェース
USB2.0
ケーブル長(cm)
約23
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13373799
OP9156
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください