変換名人
M/B アクセサリー
マザーボードのUSB3.0ヘッダ端子をUSB3.0A(メス)×2に変換するケーブルです。
USB3.0ヘッダ端子1つを2つのUSB3.0で接続できます。
色
ブラック
コネクタ形状
M/B USB 3.0ヘッダ端子 - USB 3.0 A(メス)×2
インターフェース
USB 3.0
ケーブル長(cm)
約10
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13373817
PD8531
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください