変換名人
M/B USB変換
マザーボードのUSB2.0ヘッダ端子をUSB3.0ヘッダ端子に変換するケーブルです。
使っていないUSB2.0ヘッダ端子にUSB3.0の端子を接続できます。(認識はUSB2.0)
色
ブラック
コネクタ形状
M/B USB 2.0ヘッダ端子(メス) - USB 3.0ヘッダ端子(オス)
インターフェース
USB 2.0/USB 3.0
ケーブル長(cm)
約15
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13373835
PD8593
¥
939
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください