曜日別特売

AV変換アダプタ

AV変換アダプタ - 変換名人AV変換アダプタ - 変換名人AV変換アダプタ - 変換名人AV変換アダプタ - 変換名人

3.5mmステレオミニプラグを6.5mmステレオプラグに変換するアダプタです。
6.5mmプラグ搭載のオーディオ機器にイヤホンなどを繋ぐ時に便利です。

コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(メス) - 6.5mmステレオプラグ(オス)オス形状6.5mmステレオプラグ(オス)メス形状3.5mmステレオミニプラグ(メス)変換タイプオス-メス内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13374438AV2003
417
409
450(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする