変換名人
USBコネクタ
ケーブルとUSB電源を接続するコネクタです。
携帯やスマホを充電する時に使います。
色
ブラック
質量(g)
8
コネクタ形状
USB A(オス) - USB A(メス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×16×9
結線
電力のみ(データ通信不可)
オス形状
USB A
メス形状
USB A
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374684
OP7930
¥
417
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください