変換名人
USB変換アダプタ
USBA端子をRJ45に変換するアダプタです。
LANの接続端子のない端末をLAN接続した時に便利です。
色
ホワイト
質量(g)
18
規格
USB 2.0
コネクタ形状
USB A(オス) - RJ45(メス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×16×59
オス形状
USB A
メス形状
RJ45
変換タイプ
オス-メス
コネクタ1
USB A
コネクタ2
RJ45
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374700
OP8654
¥
1,667
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください