変換名人
USB変換ケーブル
A-miniBタイプのUSB変換ケ-ブルです。
ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
デジタルカメラなどのminiB端子に接続する時に便利です。
変換タイプ
オス - メス
オス形状
USB mini
メス形状
USB A
特性
なし
ケーブル長(cm)
約20
色
ブラック
質量(g)
12
コネクタ形状
USB A(メス) - USB mini B(オス)
アダプター型式
パッシブ
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374779
CA1846
¥
522
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください