変換名人
USBケーブル
USB3.0AをL型で上向きに変換するケーブルです。
ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。
突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
色
ホワイト
質量(g)
16
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(上L型 オス)
インターフェース
USB 3.0
ケーブル長(cm)
約20
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374910
CA2706
¥
834
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください