変換名人
USBケーブル
USBAをL型で上向きに変換するケーブルです。
ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。
突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
色
ブルー
質量(g)
15
コネクタ形状
USB A(メス) - USB A(上L型 オス)
ケーブル長(cm)
約20
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374955
CA2904
¥
625
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください