変換名人
電源ケーブル
PCI-E(6ピン)を延長するケーブルです。
ケーブル長30cmで長い配線でも安心です。
手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。
抜け防止のロック付きなので安心です。
質量(g)
23
コネクタ形状
PCI-E(6ピン オス) - PCI-E(6ピン メス)
ロック
あり
ケーブル長(cm)
約30
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375235
PD3123
¥
625
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください