変換名人
USB変換アダプタ
USBminiBをL型で左向きに変換するアダプタです。
端子にテンションをかけたくくない時に便利です。
突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
色
ブラック
質量(g)
4
コネクタ形状
USB mini B(メス) - USB mini B(左L型 オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×9×21
結線
フル結線(5芯)
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375269
CP7961
¥
459
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください