変換名人
USB変換アダプタ
USBAをminiBに変換するアダプタです。
デジカメなどを繋ぐ時に便利です。
色
ブラック
質量(g)
6
コネクタ形状
USB A(メス) - USB mini B(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×9×17
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375305
CP9095
¥
459
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください