変換名人
AV変換ケーブル
DisplayPortをminiDisplay
Portに変換するケーブルです。
モバイルモニターなどに接続する時に便利です。
色
ブラック
質量(g)
19
コネクタ形状
Display Port(オス) - mini Display Port(メス)
ケーブル長(cm)
約12
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375348
OP4748
¥
1,667
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください