アルミニウム製Bluetoothハンズフリー通話対応ワイヤレススピーカー

アルミニウム製Bluetoothハンズフリー通話対応ワイヤレススピーカー - OWLTECH(オウルテック)アルミニウム製Bluetoothハンズフリー通話対応ワイヤレススピーカー - OWLTECH(オウルテック)アルミニウム製Bluetoothハンズフリー通話対応ワイヤレススピーカー - OWLTECH(オウルテック)アルミニウム製Bluetoothハンズフリー通話対応ワイヤレススピーカー - OWLTECH(オウルテック)アルミニウム製Bluetoothハンズフリー通話対応ワイヤレススピーカー - OWLTECH(オウルテック)アルミニウム製Bluetoothハンズフリー通話対応ワイヤレススピーカー - OWLTECH(オウルテック)アルミニウム製Bluetoothハンズフリー通話対応ワイヤレススピーカー - OWLTECH(オウルテック)アルミニウム製Bluetoothハンズフリー通話対応ワイヤレススピーカー - OWLTECH(オウルテック)

スタイリッシュなアルミニウム製Bluetoothスピーカーです。Bluetooth5接続で、連続再生時間は最大15時間です。ハンズフリー通話機能で会議通話などにお使いいただけます。別途に1台追加し、2台接続することでワイヤレスステレオモードへの切り替えも可能です。

出力(W)3対応機種パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth 対応機器バッテリーリチウムイオン電池 700mAh充電時間約2時間保証期間1年間動作範囲約10m (オープンスペースでの動作)S/N比80dB応答周波数(Hz)80~20連続再生時間約15時間 (50%の音量での使用時)BluetoothBluetooth 5プロファイルAVRCP、A2DP、HFP、HSP対応コーデックSBC内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13368628OWL-BTSP03S-RGNグリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
13368646OWL-BTSP03S-RREレッド
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13368619OWL-BTSP03S-RBKブラック
オープン
取扱い終了
13368637OWL-BTSP03S-RNVネイビー
オープン
取扱い終了
13368655OWL-BTSP03S-RSIシルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする