bitstrong
回転式スマホホルダー(6.0cm~10.5cm) 1/4ネジ対応
スマホホルダー
1/4ネジ対応
自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途
ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
材質
ABS樹脂使用
色
黒
質量(g)
48
ねじ規格
1/4ネジ
耐荷重(g)
約1000
ねじ穴数
2個
特性
耐衝撃
回転角度(°)
360
適合寸法(cm)
6.0~10.5
内容量
1個
注意
※耐荷重には気を付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13368795
BS-SS17-KR
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください