曜日別特売

写真用紙・絹目調

写真用紙・絹目調 - Canon写真用紙・絹目調 - Canon写真用紙・絹目調 - Canon写真用紙・絹目調 - Canon写真用紙・絹目調 - Canon写真用紙・絹目調 - Canon写真用紙・絹目調 - Canon写真用紙・絹目調 - Canon

しっとりとした質感をかもしだす高級感のある絹目調光沢紙(半光沢紙)です。
独自開発の高機能微粒子と写真用支持体を採用。さらに、発色性に優れたインク吸収層により、銀塩写真並みの画質を実現しています。ぎらつきを抑えた高級感のある、しっとりとした風合いに仕上がります。

坪量(g/m2)260印刷方式片面カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
全9種類を絞り込む
サイズ
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
紙質
紙厚(mm)
入数(枚)
白色度(%)
適合プリンタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13368917SG-201A3N201個(20枚)A3ノビ絹目0.2620ISO:91インクジェットプリンタ
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
13368926SG-201A3201個(20枚)A3絹目0.2620ISO:91インクジェットプリンタ
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
13368935SG-201A4501個(50枚)A4絹目0.2650ISO:91インクジェットプリンタ
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
13368944SG-2012L201個(20枚)2L判絹目0.2620ISO:91インクジェットプリンタ
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
13368960SG-201L1201個(120枚)L判絹目0.26120ISO:91インクジェットプリンタ
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
13368969SG-201L501個(50枚)L判絹目0.2650ISO:91インクジェットプリンタ
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
13368978SG-201HG101個(10枚)半切絹目0.2610ISO:91インクジェットプリンタ
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
13368987SG-201YG201個(20枚)四切絹目0.2620ISO:91インクジェットプリンタ
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13368996SG-201MG301個(30枚)六切絹目0.2630ISO:91インクジェットプリンタ
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする