ピクトリコプロ・セミグロスA4 50枚バルク
ピクトリコ独自の技術により、きめ細かい画質再現。
厚みのある高白色度の印画紙をベールに採用。
高画質に求められる色濃度・色域に加え、速乾性・耐水性を実現。
光沢を抑えることにより、鮮やかな色彩をお楽しみいただけます。
「ラスター(微粒面)」の半光沢。展示の際のライティングを気にせず展示できます
- 材質
- 印画紙
- 厚さ(μm)
- 295
- 坪量(g/m2)
- 285
- 表面
- 半光沢
- サイズ(mm)
- 210×297
- 内容量
- 1個(50枚)
注意
※本製品はバルク品の為簡易包装商品です。※また、簡易包装品のため取扱説明書は同梱されておりません。
※本商品は、ラベル側(JANコード側)が印刷面となっております。
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
























