HIDISC
HIDISC ソーラーパネルx1/LEDライト付き 10000mAh モバイルバッテリー
大容量10000mAh
バッテリー残量をLEDで表示
2台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
付属品:充電用microUSBケーブル(約30cm)
規格
リチウムイオンポリマー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
157×76×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(1.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
質量(g)
出力
入力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375488
HD-S1MB10TABK
10000
約278
USB 1:DC5V/2A、USB 2:DC5V/2A(最大合計)
microUSB:DC5V/2A、TYP- C:DC5V/2A
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください