曜日別特売

HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ

HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ - HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ - HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ - HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ - HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ - HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ - HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ - HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ - HIDISC
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/10
Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x
シルバー質量(g)約10.3キャップタイプキャップ式外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.4 x 17 x 6.8保証期間1年間インターフェイスUSB2.0/3.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
記憶容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13375515HDUF114C8G38
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
13375524HDUF114C16G316
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
13375540HDUF114C32G332
オープン
998
1,098(税込)
当日出荷
13375549HDUF114C256G3256
オープン
4,290
4,719(税込)
当日出荷
13375558HDUF114C512G3512
オープン
9,290
10,219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする