HIDISC 2.5D強化保護ガラスフィルム for iPhone14 Pro Max 6.7inch

HIDISC 2.5D強化保護ガラスフィルム for iPhone14 Pro Max 6.7inch - HIDISC
備考カートン100pcs規格強化保護 ガラスコートフィルムサイズ(inch)6.7対応機種iPhone14 Pro MaxRoHS指令(10物質対応)対応特性超光沢、指紋防止、2.5Dラウンドエッジ加工、硬度9H内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13375768ML-HD2.5GDF1467
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする