HIDISC
HIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応
備考
ECC機能内蔵,
動作電圧:2.7V/3.6V,
動作環境温度:-25℃~85℃
規格
microSDXC
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
32×24×2.1
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取速度(MB/s)
up to 245
書込速度(MB/s)
up to 215
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-II U3
ビデオスピードクラス
V90
ストレージ
exFAT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記憶容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375795
HDSDX128GCL10U3JP3V90
128
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13375804
HDSDX256GCL10U3JP3V90
256
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
13375786
HDSDX64GCL10U3JP3V90
64
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください