曜日別特売

六角軸バイメタルホルソー

六角軸バイメタルホルソー - トライアルコーポレーション六角軸バイメタルホルソー - トライアルコーポレーション六角軸バイメタルホルソー - トライアルコーポレーション六角軸バイメタルホルソー - トライアルコーポレーション六角軸バイメタルホルソー - トライアルコーポレーション六角軸バイメタルホルソー - トライアルコーポレーション六角軸バイメタルホルソー - トライアルコーポレーション六角軸バイメタルホルソー - トライアルコーポレーション

刃厚1.0mmで高耐久仕様のツバなし貫通タイプ!
厳選したバイメタルで驚異の切れ味!
強靭なスプリングバネも兼ね備えた完全プロ品質の六角軸ホルソー!

用途ステンレス/1.0mm、薄鉄板/3.2mm(焼きなし)、合板、金属サイディング、塩ビなどの穴あけに軸径(Φmm)六角軸6.35刃厚(mm)1センタードリル径(Φmm)6
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13455866B-H211本21
3,400
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
13455875B-H271本27
3,700
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
13455884B-H331本33
4,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
13455900B-H21212727331セット(5本)21/21/27/27/33
18,700
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
13455909B-H21/101セット(10本)21×10本
31,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
13455918B-H27/101セット(10本)27×10本
34,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
13455927B-H33/101セット(10本)33×10本
41,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする