伸晃
クリーンパレット連結タイプ
高床式のパレットで通気性の良い空間に!お掃除も簡単!必要に応じて連結も可能!
用途
押し入れ収納
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
エコグリーン
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
753×383×71
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13379268
CPJ-1
1台
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
特別運賃
13379277
CPJ-2
1セット(2台)
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
350
/
税込
¥
385
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300