曜日別特売

メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー

メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー - JET INOUE(ジェットイノウエ)メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー - JET INOUE(ジェットイノウエ)メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー - JET INOUE(ジェットイノウエ)メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー - JET INOUE(ジェットイノウエ)メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー - JET INOUE(ジェットイノウエ)メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ヘッドライトサイド部のロア側パネル。交換式。コーナーパネル(571437/571438)との併用がオススメ。印象がガラリと変わります。

用途外装パーツ材質樹脂クロームメッキ取付方式交換式適合車種ふそう2t'20キャンター(R2.11~ON)車種2t車用内容量1個
注意
※取付に必要な部材は純正品から移植してお使いください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13379304526517運転席
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
13379320526518助手席
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする