曜日別特売

NEWスカット氷突き

NEWスカット氷突き - フチオカNEWスカット氷突き - フチオカ
(1件のレビュー)

朝晩と昼の寒暖差で氷のように固まった雪
放置すると滑って危ないけど、割るのも一苦労。
『NEW アルミスカット 氷突き 曲り』ならそんな雪もガシガシ割っちゃいます!!

用途道路に張った氷の除去材質ボディ:アルミニウム合金、針部:焼入特殊鋼針寸法(mm)柄部1100、針部150質量(g)550内容量1本
注意
※当商品の先端針部分は脱着が可能でございます。
※そのため、商品発送時、安全のため針先部を胴体に収納しております。
※ご利用時には先端部分のネジを外して針先が出るように付け直してからご利用ください。
※また、針先は大変鋭くなっております。保管時は安全のために、針先を胴体に収納して保管いただきますようお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13379338SO-1009曲がり
6,190
6,809(税込)
6日以内出荷
返品不可
13379329SO-1008ストレート 1350mm
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13379338
2025-02-23
用途: 玄関先の足元の氷わり
合同会社tomo自動車・二輪車・自転車関連業

仕事場で使用して、とても氷が割れ除去できた。かなり良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする