セキカワ
ホッカイ棒
2.05~3.45Mまで伸びる。
用途
雪下ろし
材質
本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)
2.05
質量(kg)
1.52
質量(g)
ボディ/ヘッド:940/580
タイプ
平形
寸法(幅W×高さH)(cm)
頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)
2.05~3.45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13379365
SO-1021
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください