光合金
低損失型水抜栓 【北海道向け】
低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)
CAC406
材質(シール)
NBR
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
水道水(上水)
最高使用温度(℃)
35
内容量
1個
注意
※水道本管に関わる工事が必要な場合がありますので、ご購入時ご注意ください。
※設置工事等は、ご購入者様での手配となります。
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13379460
AQ1
600
13
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379469
AQ1
800
13
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379478
AQ1
1000
13
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379487
AQ1
1200
13
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379496
AQ1
1400
13
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379505
AQ1
1600
13
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379514
AQ1
1800
13
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379530
AQ1
2000
13
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379539
AQ1
600
20
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379548
AQ1
800
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379557
AQ1
1000
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379566
AQ1
1200
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379575
AQ1
1400
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379584
AQ1
1600
20
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379600
AQ1
1800
20
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379609
AQ1
2000
20
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379618
AQ1
600
25
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379627
AQ1
800
25
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379636
AQ1
1000
25
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379645
AQ1
1200
25
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379654
AQ1
1400
25
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379670
AQ1
1600
25
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379679
AQ1
1800
25
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379688
AQ1
2000
25
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください