光合金
逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】
逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)
CAC406
材質(シール)
NBR
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
水道水(上水)
最高使用温度(℃)
35
内容量
1個
注意
※水道本管に関わる工事が必要な場合がありますので、ご購入時ご注意ください。
※設置工事等は、ご購入者様での手配となります。
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13379697
AQC1
600
13
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379706
AQC1
800
13
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379715
AQC1
1000
13
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379724
AQC1
1200
13
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379740
AQC1
1400
13
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379749
AQC1
1600
13
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379758
AQC1
1800
13
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379767
AQC1
2000
13
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379776
AQC1
600
20
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379785
AQC1
800
20
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379794
AQC1
1000
20
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379810
AQC1
1200
20
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379819
AQC1
1400
20
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379828
AQC1
1600
20
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379837
AQC1
1800
20
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379846
AQC1
2000
20
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379855
AQC1
600
25
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379864
AQC1
800
25
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379880
AQC1
1000
25
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379889
AQC1
1200
25
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379898
AQC1
1400
25
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379907
AQC1
1600
25
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379916
AQC1
1800
25
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379925
AQC1
2000
25
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください