薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】

薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】 - 光合金

薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】

材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)TPC-ET最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35内容量1個
注意
※水道本管に関わる工事が必要な場合がありますので、ご購入時ご注意ください。
※設置工事等は、ご購入者様での手配となります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13379934TPA460013
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379950TPA480013
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379959TPA4100013
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379968TPA4120013
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379977TPA4140013
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379986TPA4160013
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13379995TPA4180013
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380004TPA4200013
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380020TPA460020
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380029TPA480020
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380038TPA4100020
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380047TPA4120020
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380056TPA4140020
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380065TPA4160020
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380074TPA4180020
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380090TPA4200020
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380099TPA460025
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380108TPA480025
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380117TPA4100025
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380126TPA4120025
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380135TPA4140025
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380144TPA4160025
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380160TPA4180025
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380169TPA4200025
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする