光合金
不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】
不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)
CAC406、SUS304
材質(シール)
NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)
1.0
口径(Φmm)
13
使用流体
水道水(上水)
最高使用温度(℃)
35
内容量
1個
注意
※水道本管に関わる工事が必要な場合がありますので、ご購入時ご注意ください。
※設置工事等は、ご購入者様での手配となります。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
1000
1200
1400
1600
1800
2000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13380178
CK
1000
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380187
CK
1200
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380196
CK
1400
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380205
CK
1600
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380214
CK
1800
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380230
CK
2000
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください