光合金
多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】
多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)
CAC406、SUS304
材質(シール)
NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)
1.0
口径(Φmm)
13
使用流体
水道水(上水)
最高使用温度(℃)
35
内容量
1個
注意
※水道本管に関わる工事が必要な場合がありますので、ご購入時ご注意ください。
※設置工事等は、ご購入者様での手配となります。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
1000
1200
1400
1600
1800
2000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13380300
CK-TWIN-SW
1000
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380309
CK-TWIN-SW
1200
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380318
CK-TWIN-SW
1400
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380327
CK-TWIN-SW
1600
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380336
CK-TWIN-SW
1800
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380345
CK-TWIN-SW
2000
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください