光合金
水抜栓 【本州向け】
水抜栓 【本州向け】
材質(本体)
CAC406
材質(シール)
NBR
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
水道水(上水)
最高使用温度(℃)
35
内容量
1個
注意
※水道本管に関わる工事が必要な場合がありますので、ご購入時ご注意ください。
※設置工事等は、ご購入者様での手配となります。
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
250
300
400
500
600
800
1000
1200
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
口径(Φmm)
実寸
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13380449
GT
250
13
286mm
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380458
GT
300
13
336mm
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380467
GT
400
13
436mm
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380476
GT
500
13
536mm
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380485
GT
600
13
636mm
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380494
GT
800
13
836mm
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380510
GT
1000
13
1036mm
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380519
GT
1200
13
1236mm
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380528
GT
250
20
286mm
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380537
GT
300
20
336mm
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380546
GT
400
20
436mm
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380555
GT
500
20
536mm
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380564
GT
600
20
636mm
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380580
GT
800
20
836mm
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380589
GT
1000
20
1036mm
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380598
GT
1200
20
1236mm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380607
GT
250
25
286mm
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380616
GT
300
25
336mm
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380625
GT
400
25
436mm
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380634
GT
500
25
536mm
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380650
GT
600
25
636mm
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380659
GT
800
25
836mm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380668
GT
1000
25
1036mm
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380677
GT
1200
25
1236mm
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください