ドレン専用湯抜栓 【本州向け】

ドレン専用湯抜栓 【本州向け】 - 光合金

ドレン専用湯抜栓 【本州向け】

材質(本体)CAC406材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80内容量1個
注意
※水道本管に関わる工事が必要な場合がありますので、ご購入時ご注意ください。
※設置工事等は、ご購入者様での手配となります。
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
口径(Φmm)
実寸
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13380686GTD25013286mm
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380695GTD30013336mm
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380704GTD40013436mm
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380720GTD60013636mm
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380729GTD80013836mm
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380738GTD1000131036mm
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380747GTD1200131236mm
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380756GTD25020286mm
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380765GTD30020336mm
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380774GTD40020436mm
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380790GTD60020636mm
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380799GTD80020836mm
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380808GTD1000201036mm
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380817GTD1200201236mm
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする