光合金
湯水抜栓 【本州向け】
湯水抜栓 【本州向け】
材質(本体)
CAC406
材質(シール)
NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
水道水(上水)
最高使用温度(℃)
水系統:35、湯系統:80
内容量
1個
注意
※水道本管に関わる工事が必要な場合がありますので、ご購入時ご注意ください。
※設置工事等は、ご購入者様での手配となります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13380826
GTW
250
13
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380835
GTW
300
13
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380844
GTW
400
13
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380860
GTW
600
13
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380869
GTW
800
13
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380878
GTW
1000
13
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380887
GTW
1200
13
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380896
GTW
250
20
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380905
GTW
300
20
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380914
GTW
400
20
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380930
GTW
600
20
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380939
GTW
800
20
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380948
GTW
1000
20
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13380957
GTW
1200
20
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください