光合金
ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)
CAC406、SUS304
材質(シール)
NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
水道水(上水)
最高使用温度(℃)
35
接続口径(Φmm)
20
吐水口径(Φmm)
13
内容量
1個
注意
※水道本管に関わる工事が必要な場合がありますので、ご購入時ご注意ください。
※設置工事等は、ご購入者様での手配となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
実寸
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13381045
ARSN-L
1000
1173.5mm
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13381054
ARSN-L
1200
1373.5mm
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13381070
ARSN-L
1500
1673.5mm
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13381079
ARSN-L
1800
1973.5mm
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください