光合金
シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)
CAC406、SUS304
材質(シール)
NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)
1.0
口径(Φmm)
13
使用流体
水道水(上水)
最高使用温度(℃)
35
内容量
1個
注意
※水道本管に関わる工事が必要な場合がありますので、ご購入時ご注意ください。
※設置工事等は、ご購入者様での手配となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13381088
ARSN-SW
1000
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
13381097
ARSN-SW
1200
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
13381106
ARSN-SW
1500
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください