光合金
自動吸気弁 【地域共通】
自動吸気弁 【地域共通】
用途
水平・垂直取付兼用、給水・給湯兼用
材質(シール)
VMQ、EPDM
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
水道水(上水)
最高使用温度(℃)
95
内容量
1個
注意
※水道本管に関わる工事が必要な場合がありますので、ご購入時ご注意ください。
※設置工事等は、ご購入者様での手配となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13381167
LKS
C3531(クロムめっき)
13
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13381176
LKS
C3531(クロムめっき)
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13381185
LKS
CAC406C(クロムめっき)
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください