光合金
自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】
自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】
給水・給湯兼用
L型ホース継手
銅管600mm付
材質(本体)
CAC406C
材質(シール)
EPDM、NBR
最高使用圧力(MPa)
0.05~1.0
使用流体
水道水(上水)
最高使用温度(℃)
80
内容量
1個
注意
※水道本管に関わる工事が必要な場合がありますので、ご購入時ご注意ください。
※設置工事等は、ご購入者様での手配となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13381255
LA2 CP
13
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13381264
LA2 CP
20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13381280
LA2 CP
25
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください